Rittal - 10 Bornes raccordement Push in 1,5-16mm² - Gamme Distribution de courant

Rittal - 10 Bornes raccordement Push in 1,5-16mm² - Gamme Distribution de courant

RITTAL SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - autre

  • épaisseur des barres collectrices - 5...5 mm

  • largeur des barres collectrices - 15...30 mm

  • section de conducteur max. - 16 mm²

  • courant de fonctionnement nominal max. Ie - 80 A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4028177813977

Réf. Sonepar

00334781397

Réf. Fournisseur

3451505

Réf. Commerciale

Rittal

adapté à

autre

épaisseur des barres collectrices

5...5 mm

largeur des barres collectrices

15...30 mm

section de conducteur max.

16 mm²

courant de fonctionnement nominal max. Ie

80 A

largeur de la borne

13 mm

adapté à un raccordement de conducteur rond

Non

adapté à un raccordement de conducteur secteur

Non

adapté à un raccordement de conducteur enroulé

Non

10 Bornes raccordement Push in 1,5-16mm² - Gamme Distribution de courant - Jeux de barres - Jeux de barres - RiLIne