Rittal - 10 Bornes raccordement Push in 0,5-4mm² - Gamme Distribution de courant
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - autre
épaisseur des barres collectrices - 10...10 mm
largeur des barres collectrices - 15...30 mm
section de conducteur max. - 6 mm²
courant de fonctionnement nominal max. Ie - 25 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4028177813984
Réf. Sonepar
00334781398
Réf. Fournisseur
3455505
Réf. Commerciale
Rittal
adapté à
autre
épaisseur des barres collectrices
10...10 mm
largeur des barres collectrices
15...30 mm
section de conducteur max.
6 mm²
courant de fonctionnement nominal max. Ie
25 A
largeur de la borne
9 mm
adapté à un raccordement de conducteur rond
Non
adapté à un raccordement de conducteur secteur
Non
adapté à un raccordement de conducteur enroulé
Non
10 Bornes raccordement Push in 0,5-4mm² - Gamme Distribution de courant - Jeux de barres - Jeux de barres - RiLIne