Rittal - 5000 Embouts sur bande 0,5mm²-L8mm-orange gamme automation systems
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 0.5 mm²
longueur de gaine - 8 mm
couleur - autre
isolé - Non
sans halogène - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4028177920057
Réf. Sonepar
00334051597
Réf. Fournisseur
4051597
Réf. Commerciale
Rittal
section nominale
0.5 mm²
longueur de gaine
8 mm
couleur
autre
isolé
Non
sans halogène
Non
matériau isolant
polypropylène (PP)
traitement de la surface
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit
Oui
avec drapeau de marquage
Non
emballage en bande
Oui
taille AWG
20
5000 Embouts sur bande 0,5mm²-L8mm-orange gamme automation systems - Accessoire et consommable