Rittal - 5000 Embouts sur bande 0,75mm²-L8mm-blanc gamme automation systems

Rittal - 5000 Embouts sur bande 0,75mm²-L8mm-blanc gamme automation systems

RITTAL SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 0.75 mm²

  • type de construction - embout de câble jumeau

  • longueur de gaine - 8 mm

  • couleur - autre

  • isolé - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4028177920040

Réf. Sonepar

00334051599

Réf. Fournisseur

4051599

Réf. Commerciale

Rittal

section nominale

0.75 mm²

type de construction

embout de câble jumeau

longueur de gaine

8 mm

couleur

autre

isolé

Non

sans halogène

Non

matériau isolant

polypropylène (PP)

traitement de la surface

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit

Oui

avec drapeau de marquage

Non

emballage en bande

Oui

taille AWG

18

5000 Embouts sur bande 0,75mm²-L8mm-blanc gamme automation systems - Accessoire et consommable