Rittal - Pince à sertir carrée 0,14-10 mm2 gamme automation systems

Rittal - Pince à sertir carrée 0,14-10 mm2 gamme automation systems

RITTAL SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - embouts de câble

  • forme de compression - compression carrée

  • section transversale - 0.14...10 mm²

  • finition/actionnement - mécanique

  • inserts interchangeables - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4028177930957

Réf. Sonepar

00334054002

Réf. Fournisseur

4054002

Réf. Commerciale

Rittal

adapté à

embouts de câble

forme de compression

compression carrée

section transversale

0.14...10 mm²

finition/actionnement

mécanique

inserts interchangeables

Non

plage AWG

8...26

longueur

176 mm

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques)

Oui

nombre d'inserts fournis

0

avec retour automatique

Non

Pince à sertir carrée 0,14-10 mm2 gamme automation systems - Manutention et outillage