Rittal - Pochette à plans
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étui de schéma de branchement
hauteur - 210 mm
profondeur - 90 mm
fixation auto-adhésive - Non
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4028177091818
Réf. Sonepar
00334709181
Réf. Fournisseur
4116000
Réf. Commerciale
Rittal
modèle
étui de schéma de branchement
hauteur
210 mm
profondeur
90 mm
fixation auto-adhésive
Non
couleur
gris
matériau
plastique
adapté à la largeur de boîtier
0 mm
numéro RAL
7035
transparent
Non
Pochette à plans