Rittal - Déflecteurs d'air dynamic - VX IT - L800 H2450mm - Montant 19''
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
mode de pose - autre
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
pour nombre max. de ventilateurs - 0
largeur - 800 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4028177955240
Réf. Sonepar
00334795524
Réf. Fournisseur
5302009
Réf. Commerciale
Rittal
matériau
acier
mode de pose
autre
adapté à la largeur de boîtier
800 mm
pour nombre max. de ventilateurs
0
largeur
800 mm
hauteur
2450 mm
finition de la surface
laqué / peint
avec filtre incorporé
Non
indice de protection (IP)
autre
Déflecteurs d'air dynamic - VX IT - L800 H2450 - Montant 19''