Rittal - Lampe LED 600lm pour baies IT

Rittal - Lampe LED 600lm pour baies IT

RITTAL SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 7 W

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • longueur - 337 mm

  • avec prise - Non

  • avec détecteur crépusculaire - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4028177817937

Réf. Sonepar

00334859000

Réf. Fournisseur

7859000

Réf. Commerciale

Rittal

puissance de la source lumineuse

7 W

source lumineuse

LED non interchangeable

longueur

337 mm

avec prise

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

tension assignée (Ue)

230...230 V

type de tension

AC

indice de protection (IP)

IP20

mode de pose

autre

finition du raccordement électrique

autre

matériau

aluminium

Avec dispositif on/off

Non

montage 482,6 mm (19 pouces)

Oui

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

F

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A à G

Lampe LED 600lm pour baies IT