Rittal - 4 Roulette de transport pour socles - VX25 - RAL9005

Rittal - 4 Roulette de transport pour socles - VX25 - RAL9005

RITTAL SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rouleau de transport

  • matériau - autre

  • hauteur - 100 mm

  • couleur - noir

  • numéro RAL - 9005

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4028177921542

Réf. Sonepar

00334792154

Réf. Fournisseur

8100700

Réf. Commerciale

Rittal

modèle

rouleau de transport

matériau

autre

hauteur

100 mm

couleur

noir

numéro RAL

9005

4 Roulette de transport pour socles - VX25 - RAL9005