Rittal - Armoire de distribution- VX25 - juxtaposable - acier -1P - L1100 2000 P600 -IP55
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
nombre de rangées - 0
largeur en nombre de modules - 4
matériau du boîtier/corps - acier
couleur - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4028177929616
Réf. Sonepar
00334792961
Réf. Fournisseur
9666926
Réf. Commerciale
Rittal
mode de pose
saillie
nombre de rangées
0
largeur en nombre de modules
4
matériau du boîtier/corps
acier
couleur
autre
indice de protection (IP)
IP55
hauteur
2000 mm
largeur
1100 mm
profondeur
600 mm
type de capot
porte
finition du couvercle
fermé
couvercle/porte transparent(e)
Non
rail DIN
Non
avec cadre/support de montage
Non
possibilité de montage en saillie
Oui
finition CEM
Non
numéro RAL
7035
avec serrure
Non
type de fermeture
autre
Armoire de distribution- VX25 - juxtaposable - acier -1 porte - L1100 H2000 P600 - plaque passe câble - IP55 - RAL 7035