Rittal - Armoire modulaire- VX25 - juxtaposable - acier -sans P - L600 2000 P800 -RAL7035

Rittal - Armoire modulaire- VX25 - juxtaposable - acier -sans P - L600 2000 P800 -RAL7035

RITTAL SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 2000 mm

  • profondeur - 800 mm

  • couleur - gris

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4028177929593

Réf. Sonepar

00334792959

Réf. Fournisseur

9680608

Réf. Commerciale

Rittal

matériau

acier

largeur

600 mm

hauteur

2000 mm

profondeur

800 mm

couleur

gris

qualité du matériau

autre

indice de protection (IP)

autre

finition de la surface

revêtu par poudre

numéro RAL

7035

modèle mural avec prise au sol

Oui

montage mural

Non

à coupler/juxtaposer

Oui

avec cadre/support de montage

Non

plaque de montage réglable en profondeur

Oui

encastrement mural

Non

fixation sur mât

Non

nombre de portes

0

nombre de serrures

1

adapté à un montage métrique

Non

adapté à un montage extérieur

Non

toit incliné

Non

finition CEM

Non

avec porte à hublot

Non

avec porte de ventilation

Non

avec porte arrière

Non

Armoire modulaire- VX25 - juxtaposable - acier - sans porte - L600 H2000 P800 -RAL7035