Rittal - Porte partielle armoire - VX25 - acier - L600 H600 - IP54 - RAL7035
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte partielle
matériau - acier
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP54
finition porte à hublot - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4028177928961
Réf. Sonepar
00334792896
Réf. Fournisseur
9682166
Réf. Commerciale
Rittal
modèle
porte partielle
matériau
acier
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP54
finition porte à hublot
Non
largeur
600 mm
hauteur
600 mm
finition porte pour verrouillage de sectionneur
Non
profondeur
10 mm
finition CEM
Non
finition de la surface
revêtu par poudre
Porte partielle armoire - VX25 - acier - L600 H600 - IP54 - RAL7035