Rittal - Porte partielle armoire avec vitre - VX25 - acier - L600 H800 - IP54 - RAL7035
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte partielle
matériau - acier
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP54
finition porte à hublot - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4028177929180
Réf. Sonepar
00334792918
Réf. Fournisseur
9682169
Réf. Commerciale
Rittal
modèle
porte partielle
matériau
acier
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP54
finition porte à hublot
Oui
largeur
600 mm
hauteur
800 mm
finition porte pour verrouillage de sectionneur
Non
profondeur
10 mm
finition CEM
Non
finition de la surface
revêtu par poudre
Porte partielle armoire avec vitre - VX25 - acier - L600 H800 - IP54 - RAL7035