Rittal - Porte partielle armoire - VX25 - acier - L800 H200 - IP54 - RAL7035
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte partielle
matériau - acier
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP54
finition porte à hublot - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4028177928985
Réf. Sonepar
00334792898
Réf. Fournisseur
9682182
Réf. Commerciale
Rittal
modèle
porte partielle
matériau
acier
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP54
finition porte à hublot
Non
largeur
800 mm
hauteur
200 mm
finition porte pour verrouillage de sectionneur
Non
profondeur
10 mm
finition CEM
Non
finition de la surface
revêtu par poudre
Porte partielle armoire - VX25 - acier - L800 H200 - IP54 - RAL7035