Rittal - Porte partielle armoire - VX25 - acier - L800 H600 - IP54 - RAL7035

Rittal - Porte partielle armoire - VX25 - acier - L800 H600 - IP54 - RAL7035

RITTAL SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte partielle

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP54

  • finition porte à hublot - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4028177928930

Réf. Sonepar

00334792893

Réf. Fournisseur

9682186

Réf. Commerciale

Rittal

modèle

porte partielle

matériau

acier

couleur

gris

indice de protection (IP)

IP54

finition porte à hublot

Non

largeur

800 mm

hauteur

600 mm

finition porte pour verrouillage de sectionneur

Non

profondeur

10 mm

finition CEM

Non

finition de la surface

revêtu par poudre

Porte partielle armoire - VX25 - acier - L800 H600 - IP54 - RAL7035