Rittal - Bandeau finition supérieur - VX25 -L400 H100 -utilisation avec portes partielles
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 600 mm
hauteur - 100 mm
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 0
matériau - acier
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4028177929623
Réf. Sonepar
00334792962
Réf. Fournisseur
9682316
Réf. Commerciale
Rittal
largeur
600 mm
hauteur
100 mm
adapté à la largeur de boîtier
600 mm
nombre d'unités en hauteur (HE)
0
matériau
acier
finition de la surface
revêtu par poudre
Bandeau finition supérieur - VX25 -L400 H100 -utilisation avec portes partielles