Rittal - Bandeau finition supérieur - VX25 -L800 H100 -utilisation avec portes partielles

Rittal - Bandeau finition supérieur - VX25 -L800 H100 -utilisation avec portes partielles

RITTAL SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 100 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 0

  • matériau - acier

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4028177929654

Réf. Sonepar

00334792965

Réf. Fournisseur

9682318

Réf. Commerciale

Rittal

largeur

800 mm

hauteur

100 mm

adapté à la largeur de boîtier

800 mm

nombre d'unités en hauteur (HE)

0

matériau

acier

finition de la surface

revêtu par poudre

Bandeau finition supérieur - VX25 -L400 H100 -utilisation avec portes partielles