Rittal - Bandeau finition supérieur- VX25 -L1000 H100 -utilisation avec portes partielles
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 1000 mm
hauteur - 300 mm
adapté à la largeur de boîtier - 1000 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 0
matériau - acier
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4028177929685
Réf. Sonepar
00334792968
Réf. Fournisseur
9682320
Réf. Commerciale
Rittal
largeur
1000 mm
hauteur
300 mm
adapté à la largeur de boîtier
1000 mm
nombre d'unités en hauteur (HE)
0
matériau
acier
finition de la surface
revêtu par poudre
Bandeau finition supérieur - VX25 -L400 H100 -utilisation avec portes partielles