Roger Pradier - Borne Avenue 2 N°6 E27 Noir foncé 000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
matériau du boîtier/corps - aluminium
hauteur/profondeur - 695 mm
couleur du boîtier/corps - noir
type de luminaire - borne lumineuse
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663660021906
Réf. Sonepar
00153159367
Réf. Fournisseur
102016000
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP)
IP44
matériau du boîtier/corps
aluminium
hauteur/profondeur
695 mm
couleur du boîtier/corps
noir
type de luminaire
borne lumineuse
source lumineuse fournie
Non
avec détecteur de mouvement
Non
source lumineuse
autre
douille
E27
matériau de la verrine
verre transparent
classe de protection
I
valeur de papillotement Pst LM
0
Borne AVENUE 2 en aluminium, E27, IP44, classe 1, diffuseurs verre clair. Teinte RAL 9005 Noir foncé 000. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium