Roger Pradier - Borne Bamboo N°3 clair Gris ardoise 059
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP54
matériau du boîtier/corps - aluminium
hauteur/profondeur - 498 mm
couleur du boîtier/corps - gris
type de luminaire - borne lumineuse
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663660159197
Réf. Sonepar
00153002768
Réf. Fournisseur
105005059
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP)
IP54
matériau du boîtier/corps
aluminium
hauteur/profondeur
498 mm
couleur du boîtier/corps
gris
type de luminaire
borne lumineuse
source lumineuse fournie
Non
avec détecteur de mouvement
Non
source lumineuse
autre
douille
GU10
matériau de la verrine
plastique transparent
classe de protection
I
Borne BAMBOO en aluminium, hauteur 498mm, Gu10, IP54, classe 1, diffuseur polycarbonate clair. Tête rotative. Teinte Gris ardoise 059. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium