Roger Pradier - Applique Belcour N°1 clair Noir foncé 000

ROGER PRADIER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • classe de protection - I

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • adapté à un montage encastré - Non

  • adapté à un montage en applique - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3663660024136

Réf. Sonepar

00153495005

Réf. Fournisseur

106001000

Réf. Commerciale

Roger Pradier

indice de protection (IP)

IP44

classe de protection

I

couleur du boîtier/corps

noir

adapté à un montage encastré

Non

adapté à un montage en applique

Non

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Non

adapté à un montage en saillie

Non

source lumineuse

autre

source lumineuse fournie

Non

nombre de lampes/modules

1

douille

E27

matériau du boîtier/corps

aluminium

matériau de la verrine

verre transparent

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

non requis

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

protection contre l'incendie « D »

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

largeur

419 mm

hauteur/profondeur

267 mm

diamètre externe

90 mm

Panneau LED

Non

Applique BELCOUR en aluminium, E27, IP44, classe 1, diffuseur verre clair. Réflecteur blanc. Teinte RAL 9005 Noir foncé 000. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium