Roger Pradier - Applique Brick² N°1 clair Gris anthracite 006
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
classe de protection - II
couleur du boîtier/corps - anthracite
adapté à un montage en applique - Oui
source lumineuse - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663660028424
Réf. Sonepar
00153491000
Réf. Fournisseur
108001006
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP)
IP44
classe de protection
II
couleur du boîtier/corps
anthracite
adapté à un montage en applique
Oui
source lumineuse
autre
source lumineuse fournie
Non
douille
E27
matériau du boîtier/corps
aluminium
matériau de la verrine
verre transparent
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
ballast électronique
appareillage fourni
Oui
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
répartition lumineuse
symétrique
indice d’efficacité énergétique (IEE)
1
protection contre l'incendie « D »
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
largeur
170 mm
hauteur/profondeur
303 mm
longueur
303 mm
nombre de pôles
1
évaluation de l’éblouissement (UGR)
6
Panneau LED
Non
Applique BRICK², en aluminium, E27, IP44, classe 2, vitrage verre clair, diffuseur hémicylindrique satiné. Teinte Gris anthracite 006. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium