Roger Pradier - Borne Brick² N°2 clair Gris noir 107

ROGER PRADIER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • hauteur/profondeur - 500 mm

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • type de luminaire - borne lumineuse

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3663660159920

Réf. Sonepar

00153002802

Réf. Fournisseur

108002107

Réf. Commerciale

Roger Pradier

indice de protection (IP)

IP44

matériau du boîtier/corps

aluminium

hauteur/profondeur

500 mm

couleur du boîtier/corps

gris

type de luminaire

borne lumineuse

source lumineuse fournie

Non

avec détecteur de mouvement

Non

source lumineuse

autre

douille

E27

matériau de la verrine

verre transparent

classe de protection

II

Borne BRICK² hauteur 500mm, en aluminium, E27, IP44, classe 2, vitrage verre clair, diffuseur satiné. Teinte RAL 7021 Gris noir 107. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium