Roger Pradier - Borne Brick² N°2 clair Rouge tomate 110
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
matériau du boîtier/corps - aluminium
hauteur/profondeur - 500 mm
couleur du boîtier/corps - rouge
type de luminaire - borne lumineuse
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663660176330
Réf. Sonepar
00153003810
Réf. Fournisseur
108002110
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP)
IP44
matériau du boîtier/corps
aluminium
hauteur/profondeur
500 mm
couleur du boîtier/corps
rouge
type de luminaire
borne lumineuse
source lumineuse fournie
Non
avec détecteur de mouvement
Non
source lumineuse
autre
douille
E27
matériau de la verrine
verre transparent
classe de protection
II
Borne BRICK² hauteur 500mm, en aluminium, E27, IP44, classe 2, vitrage verre clair, diffuseur satiné. Teinte RAL 3013 Rouge tomate 110. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium