Roger Pradier - Borne Boréal N°6 opale Blanc 001

ROGER PRADIER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • hauteur/profondeur - 319 mm

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3663660037457

Réf. Sonepar

00153173046

Réf. Fournisseur

111009001

Réf. Commerciale

Roger Pradier

indice de protection (IP)

IP44

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

matériau du boîtier/corps

aluminium

hauteur/profondeur

319 mm

couleur du boîtier/corps

blanc

type de luminaire

borne lumineuse

source lumineuse fournie

Non

avec détecteur de mouvement

Non

source lumineuse

autre

douille

E27

matériau de la verrine

plastique opalin

classe de protection

I

valeur de papillotement Pst LM

1

Borne BOREAL, en aluminium, E27, IP44, IK08, classe 1, globe Ø200 méthacrylate opale. Teinte Blanc 001. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium