Roger Pradier - Borne Bermude N°2 Rouille 046

ROGER PRADIER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • hauteur/profondeur - 451 mm

  • couleur du boîtier/corps - marron

  • type de luminaire - borne lumineuse

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3663660046138

Réf. Sonepar

00153336910

Réf. Fournisseur

115003046

Réf. Commerciale

Roger Pradier

indice de protection (IP)

IP44

matériau du boîtier/corps

aluminium

hauteur/profondeur

451 mm

couleur du boîtier/corps

marron

type de luminaire

borne lumineuse

source lumineuse fournie

Non

avec détecteur de mouvement

Non

source lumineuse

autre

douille

E27

matériau de la verrine

verre opalin

classe de protection

I

Borne BERMUDE, IP44, classe 1, en aluminium, E27, réflecteur aluminium blanc, diffuseur verre dépoli. Teinte Rouille 046. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium