Roger Pradier - Applique Louvre N°6 E27 Noir foncé 000

ROGER PRADIER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • classe de protection - I

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • adapté à un montage en applique - Non

  • source lumineuse - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3663660073257

Réf. Sonepar

00153218018

Réf. Fournisseur

133011000

Réf. Commerciale

Roger Pradier

indice de protection (IP)

IP44

classe de protection

I

couleur du boîtier/corps

noir

adapté à un montage en applique

Non

source lumineuse

autre

source lumineuse fournie

Non

douille

E27

matériau du boîtier/corps

aluminium

matériau de la verrine

verre transparent

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

avec détecteur de mouvement

Non

hauteur/profondeur

583 mm

nombre de pôles

6

Panneau LED

Non

Applique descendante LOUVRE en aluminium, E27, IP44, classe 1, diffuseur verre clair soufflé. Teinte RAL 9005 Noir foncé 000, couronne dorée. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium