Roger Pradier - Applique - Plafonnier Mona N°1 2700°k Gris soie 105
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK09
classe de protection - II
couleur du boîtier/corps - gris
adapté à un montage en applique - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663660163422
Réf. Sonepar
00153003125
Réf. Fournisseur
137002105
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP)
IP65
indice de protection contre les chocs (IK)
IK09
classe de protection
II
couleur du boîtier/corps
gris
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
matériau du boîtier/corps
aluminium
matériau de la verrine
plastique opalin
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
12427...12427 °C
avec détecteur de mouvement
Non
hauteur/profondeur
347 mm
Panneau LED
Non
Applique - plafonnier MONA en aluminium, LED 2700°K , IP65, IK10, classe 2, diffuseur polycarbonate opale. Teinte RAL 7044 Gris soie 105. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium