Roger Pradier - Montana N°3 opale Bleu acier 065
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
classe de protection - I
couleur du boîtier/corps - bleu
adapté à un montage en applique - Non
source lumineuse - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663660161763
Réf. Sonepar
00153003144
Réf. Fournisseur
139012065
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP)
IP44
classe de protection
I
couleur du boîtier/corps
bleu
adapté à un montage en applique
Non
source lumineuse
autre
source lumineuse fournie
Non
douille
E27
matériau du boîtier/corps
aluminium
matériau de la verrine
verre opalin
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
avec détecteur de mouvement
Non
hauteur/profondeur
306 mm
Panneau LED
Non
Applique descendante MONTANA, E27, IP44, classe 1, diffuseur verre dépoli. Potence Teinte RAL 5011 Bleu acier 065, dôme en cuivre vernis