Roger Pradier - Borne Newpark N°3 opale Blanc 001
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
matériau du boîtier/corps - aluminium
hauteur/profondeur - 316 mm
couleur du boîtier/corps - blanc
type de luminaire - borne lumineuse
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663660084888
Réf. Sonepar
00153230007
Réf. Fournisseur
141006001
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP)
IP44
matériau du boîtier/corps
aluminium
hauteur/profondeur
316 mm
couleur du boîtier/corps
blanc
type de luminaire
borne lumineuse
source lumineuse fournie
Non
avec détecteur de mouvement
Non
source lumineuse
autre
douille
E27
matériau de la verrine
verre opalin
classe de protection
I
valeur de papillotement Pst LM
1
Borne NEWPARK en aluminium, hauteur 316mm, E27, IP44, classe 1, diffuseur verre dépoli. Teinte Blanc 001. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium