Roger Pradier - Applique Place des Vosges 2 N°5 Vert de gris 008
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
classe de protection - I
couleur du boîtier/corps - gris
adapté à un montage en applique - Non
source lumineuse - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663660105286
Réf. Sonepar
00153256022
Réf. Fournisseur
148005008
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP)
IP44
classe de protection
I
couleur du boîtier/corps
gris
adapté à un montage en applique
Non
source lumineuse
autre
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
8
douille
E27
matériau du boîtier/corps
aluminium
matériau de la verrine
verre transparent
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
Degré de protection (NEMA)
2
avec détecteur de mouvement
Non
couleur de la lumière
vert
hauteur/profondeur
549 mm
nombre de pôles
5
Panneau LED
Non
Applique descendante PLACE DES VOSGES 2 en aluminium, E27, IP44, classe 1, diffuseurs verre clair. Finition Patine vert de gris 008. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium