Roger Pradier - Applique Place des Vosges 1 évolution N°2 Noir foncé 000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
classe de protection - I
couleur du boîtier/corps - noir
adapté à un montage en applique - Oui
source lumineuse - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663660111607
Réf. Sonepar
00153000863
Réf. Fournisseur
150003000
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP)
IP65
classe de protection
I
couleur du boîtier/corps
noir
adapté à un montage en applique
Oui
source lumineuse
autre
source lumineuse fournie
Non
douille
E27
matériau du boîtier/corps
aluminium
matériau de la verrine
plastique transparent
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
non requis
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
répartition lumineuse
symétrique
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
0
protection contre l'incendie « D »
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
valeur de papillotement Pst LM
1
largeur
215 mm
hauteur/profondeur
340 mm
longueur
340 mm
nombre de pôles
2
Panneau LED
Non
Applique PLACE DES VOSGES EVOLUTION en aluminium, E27, IP65, classe 1, bloc diffuseur méthacrylate clair. Teinte RAL 9005 Noir foncé 000. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium