Roger Pradier - Applique Place des Vosges 1 évolution N°2 Noir foncé 000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
classe de protection - I
couleur du boîtier/corps - noir
adapté à un montage en applique - Oui
source lumineuse - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663660111997
Réf. Sonepar
00153001339
Réf. Fournisseur
150006000
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP)
IP65
classe de protection
I
couleur du boîtier/corps
noir
adapté à un montage en applique
Oui
source lumineuse
autre
source lumineuse fournie
Non
douille
E27
matériau du boîtier/corps
aluminium
matériau de la verrine
plastique opalin
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
avec détecteur de mouvement
Non
hauteur/profondeur
340 mm
Panneau LED
Non
Applique PLACE DES VOSGES EVOLUTION en aluminium, E27, IP65, classe 1, bloc diffuseur méthacrylate opale. Teinte RAL 9005 Noir foncé 000. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium