Roger Pradier - Applique Place des Vosges 1 évolution N°4 Noir foncé 000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
classe de protection - I
couleur du boîtier/corps - noir
adapté à un montage en applique - Non
source lumineuse - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663660112307
Réf. Sonepar
00153000879
Réf. Fournisseur
150011000
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP)
IP44
classe de protection
I
couleur du boîtier/corps
noir
adapté à un montage en applique
Non
source lumineuse
autre
source lumineuse fournie
Non
douille
E27
matériau du boîtier/corps
aluminium
matériau de la verrine
plastique transparent
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
avec détecteur de mouvement
Non
hauteur/profondeur
488 mm
Panneau LED
Non
Applique descendante PLACE DES VOSGES EVOLUTION en aluminium, E27, IP65, classe 1, bloc diffuseur méthacrylate clair. Teinte RAL 9005 Noir foncé 000. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium