Roger Pradier - Borne Place des Vosges 1 évolution N°10 Patiné doré 009
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
matériau du boîtier/corps - aluminium
hauteur/profondeur - 1183 mm
couleur du boîtier/corps - or
type de luminaire - borne lumineuse
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663660113519
Réf. Sonepar
00153000930
Réf. Fournisseur
150027009
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP)
IP65
matériau du boîtier/corps
aluminium
hauteur/profondeur
1183 mm
couleur du boîtier/corps
or
type de luminaire
borne lumineuse
source lumineuse fournie
Non
avec détecteur de mouvement
Non
source lumineuse
autre
douille
E27
matériau de la verrine
plastique transparent
classe de protection
I
valeur de papillotement Pst LM
1
Borne PLACE DES VOSGES EVOLUTION en aluminium, hauteur 1180mm, E27, IP65, classe 1, bloc diffuseur méthacrylate clair. Finition Patine dorée 009. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium