Roger Pradier - Borne Tétra N°2 E27 Noir foncé 000

ROGER PRADIER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK09

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • hauteur/profondeur - 500 mm

  • couleur du boîtier/corps - noir

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3663660138130

Réf. Sonepar

00153002027

Réf. Fournisseur

162007000

Réf. Commerciale

Roger Pradier

indice de protection (IP)

IP65

indice de protection contre les chocs (IK)

IK09

matériau du boîtier/corps

aluminium

hauteur/profondeur

500 mm

couleur du boîtier/corps

noir

type de luminaire

borne lumineuse

source lumineuse fournie

Non

avec détecteur de mouvement

Non

source lumineuse

autre

douille

E27

matériau de la verrine

plastique transparent

classe de protection

I

Borne TETRA en aluminium, hauteur 500mm, E27, IP65, IK10, classe 1, diffuseur polycarbonate clair, paralume inox. Teinte RAL 9005 Noir foncé 000. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium