Roger Pradier - Applique Vieille France N°1 Noir foncé 000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
classe de protection - I
couleur du boîtier/corps - noir
adapté à un montage en applique - Non
source lumineuse - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663660139229
Réf. Sonepar
00153321001
Réf. Fournisseur
163001000
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP)
IP44
classe de protection
I
couleur du boîtier/corps
noir
adapté à un montage en applique
Non
source lumineuse
autre
source lumineuse fournie
Non
douille
E27
matériau du boîtier/corps
aluminium
matériau de la verrine
verre transparent
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
0
Degré de protection (NEMA)
1
avec détecteur de mouvement
Non
hauteur/profondeur
685 mm
nombre de pôles
1
Panneau LED
Non
Applique crosse VIEILLE FRANCE en aluminium, E27, IP44, classe 1, diffuseurs verre clair. Teinte RAL 9005 Noir foncé 000. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium