Roger Pradier - Applique Hogar N°1 LED 26w 3000°k Gris noir 107
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK09
classe de protection - I
couleur du boîtier/corps - gris
adapté à un montage en applique - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663660225809
Réf. Sonepar
00153022580
Réf. Fournisseur
177010107
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP)
IP65
indice de protection contre les chocs (IK)
IK09
classe de protection
I
couleur du boîtier/corps
gris
adapté à un montage en applique
Oui
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
douille
sans
matériau du boîtier/corps
aluminium
matériau de la verrine
plastique transparent
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
Degré de protection (NEMA)
1
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
2726.8...2726.8 °C
avec détecteur de mouvement
Non
facteur de puissance (cos phi)
107
hauteur/profondeur
600 mm
nombre de pôles
1
Panneau LED
Non
Applique HOGAR en aluminium, hauteur 600mm, IP65, classe 1, IK10, module Led intégré 26W 3000°K, diffuseur méthacrylate clair satiné. Teinte RAL 7021 Gris noir 107. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium