Roger Pradier - Hogar N°4 led 26w 4000°k Vert fougère 109
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK09
classe de protection - I
couleur du boîtier/corps - vert
adapté à un montage en applique - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663660229906
Réf. Sonepar
00153022990
Réf. Fournisseur
177024109
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP)
IP65
indice de protection contre les chocs (IK)
IK09
classe de protection
I
couleur du boîtier/corps
vert
adapté à un montage en applique
Oui
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
douille
sans
matériau du boîtier/corps
aluminium
matériau de la verrine
plastique transparent
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
avec détecteur de mouvement
Non
hauteur/profondeur
105 mm
Panneau LED
Non
Applique HOGAR en aluminium, hauteur 105mm, IP65, classe 1, IK10, module Led intégré 26W 4000°K, diffuseur méthacrylate satiné. Teinte RAL 6025 Vert fougère 109. Garantie 25 ans anticorrosion sur aluminium