Roger Pradier - Hogar N°2 led 35w 4000°k Rouge tomate 110

ROGER PRADIER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK09

  • classe de protection - I

  • couleur du boîtier/corps - rouge

  • adapté à un montage en applique - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3663660231817

Réf. Sonepar

00153004679

Réf. Fournisseur

177048110

Réf. Commerciale

Roger Pradier

indice de protection (IP)

IP65

indice de protection contre les chocs (IK)

IK09

classe de protection

I

couleur du boîtier/corps

rouge

adapté à un montage en applique

Oui

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

douille

sans

matériau du boîtier/corps

aluminium

matériau de la verrine

plastique transparent

variation 1-10V

Non

variation DALI

Oui

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

110

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

3726.8...3726.8 °C

avec détecteur de mouvement

Non

couleur de la lumière

rouge

facteur de puissance (cos phi)

2

hauteur/profondeur

800 mm

nombre de pôles

2

Panneau LED

Non

Applique HOGAR en aluminium, hauteur 800mm, IP65, classe 1, IK10, module Led intégré 35W 4000°K, dimmable Dali, diffuseur méthacrylate satiné. Teinte RAL 3013 Rouge tomate 110. Garantie 25 ans anticorrosion sur aluminium