Roger Pradier - Applique Cooper N°3 clair Bleu Azur mat 134
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
classe de protection - II
couleur du boîtier/corps - bleu
adapté à un montage en applique - Non
source lumineuse - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663660239608
Réf. Sonepar
00153004782
Réf. Fournisseur
179005134
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP)
IP65
classe de protection
II
couleur du boîtier/corps
bleu
adapté à un montage en applique
Non
source lumineuse
autre
source lumineuse fournie
Non
douille
E27
matériau du boîtier/corps
aluminium
matériau de la verrine
verre transparent
finition du paralume
mat
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
avec détecteur de mouvement
Non
hauteur/profondeur
782 mm
nombre de pôles
3
Panneau LED
Non
Applique descendante hauban COOPER en aluminium, E27, IP65, classe 2, diffuseur verre soufflé clair. Réflecteur Teinte RAL 5009 Bleu azur mat 134. Bras Teinte Noir velours 113. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium