RVE - Variateur modulaire 1000 watts LED 230Volts dimmable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
tension nominale - 230 V
fréquence - 50...0 Hz
type de commande - bouton pousse et tourne
mémoire de valeurs de luminosité - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00202000003
Réf. Fournisseur
RVLED1000
Réf. Commerciale
RVE
mode de pose
autre
tension nominale
230 V
fréquence
50...0 Hz
type de commande
bouton pousse et tourne
mémoire de valeurs de luminosité
Non
utilisable avec un bouton-poussoir
Non
utilisable avec un détecteur de mouvement
Non
utilisable avec un détecteur de présence
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
Non
commande radio possible
Non
commande infrarouge possible
Non
largeur d'appareil
144 mm
hauteur d'appareil
102 mm
profondeur d'appareil
56 mm
Le RVLED1000 est un variateur 1000W conçu pour les lampes LED 230Vac. Ce variateur à découpage début et fin de phase peut être commandé par un BP, un potentiomètre ou un signal 0-10Vcc. Il est équipé de la fonction Maitre-esclave.