Sammode - JOU133 1600 4625-840 POME PS3 SA BRS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 37 W
flux lumineux utile - 4125 lm
indice de protection (IP) - IP66
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
classe de protection - I
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701390709463
Réf. Sonepar
00163120061
Réf. Fournisseur
32120060
Réf. Commerciale
Sammode
puissance du système
37 W
flux lumineux utile
4125 lm
indice de protection (IP)
IP66
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
acier inoxydable
adapté à un montage encastré
Non
montage en ligne continue possible
Non
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à une suspension
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en saillie
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse
LED interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
matériau du boîtier/corps
acier inoxydable
matériau de la verrine
plastique opalin
finition du paralume
sans
type de tension
AC/DC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
réflecteur
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau diffus
émission de lumière
direct
Degré de protection (NEMA)
13
protection contre l'incendie « D »
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...70 °C
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
avec grilles d'aération
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
111 lm/W
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.88
longueur
1587 mm
diamètre externe
133 mm
nombre de pôles
3
section de conducteur
1.5 mm²
type de connexion
borne automatique
Luminaire JOULE Module LED 4000K IRC 80 4625lm 50000h L80/B50 Driver non gradable Garantie 5 ans 650°C IP66, IP68 et IP69K Classe I 220-240V 50/60Hz 42W Prise débrochable 3 pôles