Sammode - PAU133 HT200 2x60W E27 PY 113LN BRS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 120 W
flux lumineux utile - 725.7 lm
indice de protection (IP) - IP66
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
classe de protection - I
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701390727078
Réf. Sonepar
00163170021
Réf. Fournisseur
36170021
Réf. Commerciale
Sammode
puissance du système
120 W
flux lumineux utile
725.7 lm
indice de protection (IP)
IP66
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
classe de protection
I
couleur du boîtier/corps
acier inoxydable
adapté à un montage encastré
Non
montage en ligne continue possible
Non
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à une suspension
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en saillie
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse
lampe à incandescence
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
2
douille
E27
matériau du boîtier/corps
acier inoxydable
matériau de la verrine
verre transparent
finition du paralume
sans
type de tension
AC
appareillage
non requis
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
réflecteur
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable
E
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
E
Degré de protection (NEMA)
13
protection contre l'incendie « D »
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...200 °C
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
avec grilles d'aération
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
960 °C - 30 s
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
1
longueur
677 mm
diamètre externe
133 mm
nombre de pôles
3
section de conducteur
2.5 mm²
type de connexion
borne à vis
Luminaire PAULI hautes températures (200°C) 2 lampes 60W spéciales four E27 960°C IP66, IP68 et IP69K Classe I 230V 50Hz Bandeaux renforcés 1 presse-étoupe laiton nickelé D5-14mm