Sarlam - Applique standard 470mm IP24 et IK04 Prismaline a equiper de tube S19
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 75 W
flux lumineux utile - 775 lm
température de couleur - 2900...2900 K
indice de protection (IP) - IP24
classe de protection - II
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3292291898191
Réf. Sonepar
00041189819
Réf. Fournisseur
189819
Réf. Commerciale
Sarlam
puissance du système
75 W
flux lumineux utile
775 lm
température de couleur
2900...2900 K
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
longueur
470 mm
couleur du boîtier/corps
blanc
type de connexion
borne à vis
source lumineuse
autre
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
autre
matériau
plastique
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal de la LED à courant constant
313...341 mA
appareillage
ballast électronique
appareillage fourni
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
diffuseur
protection contre l'incendie « D »
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
750 °C - 30 s
avec interrupteur
Non
avec détecteur de mouvement
Non
puissance de lampe acceptée
0...75 W
largeur
60 mm
hauteur/profondeur
77 mm
type de câblage
convient pour câblage traversant
nombre de pôles
2
section de conducteur
1.5 mm²
raccordement électrique avec fiche
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Prismaline, applique permettant un éclairage design dans les salles de bain et les cuisines de logements collectifs, d'hôtels ou encore d'ERP
Les Atouts de l'article:
Applique Prismaline standard - IP24 et IK04
470mm - A équiper de tube S19 - Classe I (IP21) et II (IP24) - Charge maximum : 75W
754°C / 30 secondes
Applique seule - polyprolylène-polycarbonate IP21 - IP24 et IK04
Lieux d'application :
- logements collectifs sociaux
- logements collectifs privés
- foyers et logements étudiants
- hôtellerie
- établissements scolaires, établissements de santé, établissements pénitentiaires
Les Atouts de la gamme:
Les appliques Prismaline de Sarlam, marque du groupe Legrand, permettent une installation dans les salles de bains. Elles sont adaptées aux lieux tels que les logements collectifs sociaux et privés, les foyers et logements étudiants, l’hôtellerie ou encore les établissements scolaires, de santé, ou pénitentiaires. Elles sont équipées de LEDs et peuvent être équipées d'un interrupteur et/ou d'une prise de courant. La gamme propose des appliques LED compactes et des appliques LED spéciales rénovation.