Sarlam - Applique Prismaline avec prise rasoir a equiper de tube S19

Sarlam - Applique Prismaline avec prise rasoir a equiper de tube S19

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 775 lm

  • température de couleur - 2900...2900 K

  • indice de protection (IP) - IP24

  • classe de protection - II

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3292291898597

Réf. Sonepar

00041189859

Réf. Fournisseur

189859

Réf. Commerciale

Sarlam

flux lumineux utile

775 lm

température de couleur

2900...2900 K

indice de protection (IP)

IP24

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

longueur

470 mm

couleur du boîtier/corps

blanc

type de connexion

borne à vis

source lumineuse

autre

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse fournie

Non

nombre de lampes/modules

1

douille

autre

matériau

plastique

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal de la LED à courant constant

313...341 mA

appareillage

ballast électronique

appareillage fourni

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

élément de distribution de lumière

diffuseur

protection contre l'incendie « D »

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

750 °C - 30 s

avec interrupteur

Non

avec détecteur de mouvement

Non

puissance de lampe acceptée

0...75 W

largeur

60 mm

hauteur/profondeur

77 mm

type de câblage

convient pour câblage traversant

nombre de pôles

2

section de conducteur

1.5 mm²

raccordement électrique avec fiche

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Prismaline, applique permettant un éclairage design dans les salles de bain et les cuisines de logements collectifs, d'hôtels ou encore d'ERP

Les Atouts de l'article:

Applique Prismaline standard - IP24 et IK04
470mm - Avec prise rasoir à équiper de tube S19 - Classe I (IP21) et II (IP24) - Charge maximum : 75W
754°C / 30 secondes
Applique + Prise rasoir - polyprolylène-polycarbonate IP21 - IP24 et IK04
Lieux d'application :
- logements collectifs sociaux
- logements collectifs privés
- foyers et logements étudiants
- hôtellerie
- établissements scolaires, établissements de santé, établissements pénitentiaires

Les Atouts de la gamme:

Les appliques Prismaline de Sarlam, marque du groupe Legrand, permettent une installation dans les salles de bains. Elles sont adaptées aux lieux tels que les logements collectifs sociaux et privés, les foyers et logements étudiants, l’hôtellerie ou encore les établissements scolaires, de santé, ou pénitentiaires. Elles sont équipées de LEDs et peuvent être équipées d'un interrupteur et/ou d'une prise de courant. La gamme propose des appliques LED compactes et des appliques LED spéciales rénovation.