Sarlam - Hublot fonctionnel blanc MAP 400 avec fonction ON-OFF et douille B22 a equiper
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 70 W
flux lumineux utile - 1200 lm
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP44
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3292294002205
Réf. Sonepar
00041400220
Réf. Fournisseur
400220
Réf. Commerciale
Sarlam
puissance du système
70 W
flux lumineux utile
1200 lm
température de couleur
2700...2700 K
indice de protection (IP)
IP44
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
couleur du boîtier/corps
blanc
adapté à un montage encastré
Non
montage en ligne continue possible
Non
puissance de lampe acceptée
70...70 W
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en saillie
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse
lampe à incandescence
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
B22d
matériau du boîtier/corps
plastique
matériau de la verrine
verre transparent
finition du paralume
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
207...253 V
courant nominal
277...338 mA
appareillage
non requis
appareillage fourni
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
variation en fonction de la commande
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
diffuseur
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
émission de lumière
direct
protection contre l'incendie « D »
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-10...35 °C
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
avec grilles d'aération
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
couleur de la lumière
blanc
longueur
105 mm
diamètre externe
230 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
MAP 400, hublot permettant un éclairage optimal dans les couloirs, parties communes, salles de bains, buanderies, vérandas et autres, en neuf et en rénovation
Les Atouts de l'article:
Hublot fonctionnel MAP 400 Ø 230mm - à lamper
ON/OFF - E27 à équiper - Douille porcelaine - Classe II - 850°C / 30 secondes - Blanc
Puissance source 70W à 20W maximum
Polypropylène-verre IP44 - IK07 - Diffuseur verre trempé strié intérieur