Sarlam - Hublot Super 400 polycarbonate blanc E27 Detecteur HF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 53 W
indice de protection (IP) - IP44
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
classe de protection - II
couleur du boîtier/corps - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3292295005700
Réf. Sonepar
00041500570
Réf. Fournisseur
500570
Réf. Commerciale
Sarlam
puissance du système
53 W
indice de protection (IP)
IP44
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
classe de protection
II
couleur du boîtier/corps
blanc
adapté à un montage encastré
Non
montage en ligne continue possible
Oui
puissance de lampe acceptée
20...53 W
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en saillie
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse
lampe à incandescence
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
E27
matériau du boîtier/corps
plastique
matériau de la verrine
plastique structuré
finition du paralume
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
221...241 mA
appareillage
ballast électronique
appareillage fourni
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
variation en fonction de la commande
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
diffuseur
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
émission de lumière
direct
protection contre l'incendie « D »
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
avec détecteur de mouvement
Oui
avec détecteur crépusculaire
Oui
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
avec grilles d'aération
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
couleur de la lumière
blanc
largeur
296 mm
hauteur/profondeur
108 mm
longueur
296 mm
diamètre externe
296 mm
section de conducteur
1.5 mm²
type de connexion
borne à vis
commande via Bluetooth
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Super 400, hublot permettant un éclairage optimal dans les couloirs, cages d’escalier, parkings couverts et autres, en neuf et en rénovation
Les Atouts de l'article:
Hublot fonctionnel Super 400 - Standard Ø296mm
Détection HF - E27 à équiper - Blanc
Consommation totale : 53W - 20W maxi
Polypropylène-polycarbonate IP44 - IK04 - Classe II - Diffuseur polycarbonate transparent
Les Atouts de la gamme:
NS