Sarlam - Applique standard 470mm IP24 et IK04 Prismaline equipee de tube LED S19

Sarlam - Applique standard 470mm IP24 et IK04 Prismaline equipee de tube LED S19

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 8.25 W

  • flux lumineux utile - 480 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP24

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK04

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3292290507858

Réf. Sonepar

00041050785

Réf. Fournisseur

SL189802

Réf. Commerciale

Sarlam

puissance du système

8.25 W

flux lumineux utile

480 lm

température de couleur

2700...2700 K

indice de protection (IP)

IP24

indice de protection contre les chocs (IK)

IK04

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur du boîtier/corps

blanc

adapté à un montage encastré

Non

montage en ligne continue possible

Non

puissance de lampe acceptée

7...7 W

adapté à un montage en applique

Oui

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Non

adapté à un montage en saillie

Oui

source lumineuse

LED interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

autre

matériau du boîtier/corps

plastique

matériau de la verrine

plastique opalin

type de tension

AC/DC

tension nominale (Un)

230...230 V

appareillage

non requis

appareillage fourni

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

variation en fonction de la commande

Non

pas de variation

Oui

élément de distribution de lumière

diffuseur

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau diffus

émission de lumière

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie

A+

classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable

A+

classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable

A+

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

5...25 °C

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

avec détecteur de mouvement

Oui

avec détecteur crépusculaire

Oui

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

avec grilles d'aération

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

750 °C - 30 s

efficience du luminaire

58 lm/W

couleur de la lumière

blanc

facteur de puissance (cos phi)

0.87

largeur

60 mm

hauteur/profondeur

77 mm

longueur

470 mm

diamètre externe

470 mm

type de câblage

convient pour câblage traversant

nombre de pôles

2

section de conducteur

2.5 mm²

type de connexion

borne à vis

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Prismaline, applique permettant un éclairage design dans les salles de bain et les cuisines de logements collectifs, d'hôtels ou encore d'ERP

Les Atouts de l'article:

Applique Prismaline - Standard 470mm
8,25W - 2700K - 480 lumens (flux lumineux restitué)
Polyprolylène-polycarbonate IP24 - IK04 - Classe II - 750°C/30 secondes
Equipée de tube LED S19
Lieux d'application : logements collectifs sociaux, logements collectifs privés, foyers et logements étudiants, hôtellerie, établissements scolaires, établissements de santé, établissements pénitentiaires

Les Atouts de la gamme:

Les appliques Prismaline de Sarlam, marque du groupe Legrand, permettent une installation dans les salles de bains. Elles sont adaptées aux lieux tels que les logements collectifs sociaux et privés, les foyers et logements étudiants, l’hôtellerie ou encore les établissements scolaires, de santé, ou pénitentiaires. Elles sont équipées de LEDs et peuvent être équipées d'un interrupteur et/ou d'une prise de courant. La gamme propose des appliques LED compactes et des appliques LED spéciales rénovation.