Sarlam - Applique standard IP24, IK04 prismaline equipee LED S19 avec interrupteur-470mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 8.25 W
flux lumineux utile - 480 lm
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP24
indice de protection contre les chocs (IK) - IK04
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3292290507872
Réf. Sonepar
00041050787
Réf. Fournisseur
SL189803
Réf. Commerciale
Sarlam
puissance du système
8.25 W
flux lumineux utile
480 lm
température de couleur
2700...2700 K
indice de protection (IP)
IP24
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
blanc
adapté à un montage encastré
Non
montage en ligne continue possible
Non
puissance de lampe acceptée
7...7 W
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage en saillie
Oui
source lumineuse
LED interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
autre
matériau du boîtier/corps
plastique
matériau de la verrine
plastique opalin
type de tension
AC/DC
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
non requis
appareillage fourni
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
variation en fonction de la commande
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
diffuseur
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau diffus
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie
A+
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable
A+
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
A+
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
5...25 °C
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
avec détecteur de mouvement
Oui
avec détecteur crépusculaire
Oui
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
avec grilles d'aération
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
750 °C - 30 s
efficience du luminaire
58 lm/W
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.87
largeur
60 mm
hauteur/profondeur
77 mm
longueur
470 mm
type de câblage
convient pour câblage traversant
nombre de pôles
2
section de conducteur
2.5 mm²
type de connexion
borne à vis
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Prismaline, applique permettant un éclairage design dans les salles de bain et les cuisines de logements collectifs, d'hôtels ou encore d'ERP
Les Atouts de l'article:
Applique Prismaline avec interrupteur - Standard 470mm
8,25W - 2700K - 480 lumens (flux lumineux restitué)
Polyprolylène-polycarbonate IP24 - IK04 - Classe II - 750°C/30 secondes
Equipée de tube LED S19
Lieux d'application : logements collectifs sociaux, logements collectifs privés, foyers et logements étudiants, hôtellerie, établissements scolaires, établissements de santé, établissements pénitentiaires
Les Atouts de la gamme:
Les appliques Prismaline de Sarlam, marque du groupe Legrand, permettent une installation dans les salles de bains. Elles sont adaptées aux lieux tels que les logements collectifs sociaux et privés, les foyers et logements étudiants, l’hôtellerie ou encore les établissements scolaires, de santé, ou pénitentiaires. Elles sont équipées de LEDs et peuvent être équipées d'un interrupteur et/ou d'une prise de courant. La gamme propose des appliques LED compactes et des appliques LED spéciales rénovation.